曜日別特売

チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼

チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 - RS PRO

RS Pro クロムバナジウムスチール製石材チゼル(ブレード幅 23 mmRS Pro シリーズのクロムバナジウムスチール製石材チゼルは、建設材の切断及び成形に適しています。
レンガ、セメントブロック、ファインダに取り付けたり、モルタルをトリミングしたりすることができます。
石工チゼルは、一般にジャックハンマーやハンマードリルに取り付けて解体作業で使用されます。
チゼルは、金色トーンの八角形シャフトの一体型タイプです。
グリップシャンクは、持ちやすく安全なハンドガードを備えています。
衝撃や振動を吸収します。
チゼルの 23 mm ブレードは硬化スチール製で、耐久性に優れ、ヘビーデューティ用途に適しています。
Durable多層コーティングのインパクトヘッドは、欠損や膨張のリスクなしにさまざまな材料を破損したりウェッジ留めしたりするのに効果的です。
チゼルは、 DIN7254 、 DIN7255 、 DIN7256 ( Deutsches Institut f u r Normung 、ドイツ標準化機構)などの業界規格に適合しています。
建設現場で一般的に使用されています。
特長と利点.石材用のチゼル .クロムバナジウムスチール製ブレード .ブレードの幅は 23 mm です . 1 つのピース .快適な保護ハンドルRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
刃の幅 = 23.0 mm
ブレード材質 = クロームバナジウム鋼
個数 = 1
チゼルタイプ = 石積み
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09831468473-0727
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする