曜日別特売

RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ CDEMシリーズ ボア:32mm ストローク:100mm

RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ CDEMシリーズ ボア:32mm ストローク:100mm - RS PRO

下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。
これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。
VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属

仕様
ストローク = 100mm
ボア = 32mm
動作 = ダブル
メーカーシリーズ = CDEM
長さ = 221mm
クッションタイプ = ゴム
寸法 = 221 x 48 x 48mm
幅 = 48mm
最高使用圧力 = 10バール
高さ = 48mm
ISO規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09831739480-2147
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする