曜日別特売

RS PRO スクリューキット

RS PRO スクリューキット - RS PRO

RS Proヘクサロビュラなべ頭ねじキット. RS Proのこのキットは、さまざまなサイズと長さのヘクサロビュラなべ頭ねじ1130個を取り揃えています。
ねじは低炭素軟鋼製で、ISO965 Part 2 Coarse (並目)シリーズに準拠しており、亜鉛めっきと不動態化が施されています。
ポリスチレン製保管ボックスに入れて提供。
ドライバと公称締め付けトルクは下表のとおり. 特長と利点. M2.5 x 6 mmねじ

仕様
個数 = 1130
ねじ/ボルトタイプ = マシンねじ
頭部形状 = ヘクサロビュラなべ頭
ドライブタイプ = Torx
ボルト/ねじ長さ = 6 → 25mm
呼び径 = M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6
材質 = スチール
表面処理 = 不動態化、亜鉛めっき
ねじ/ボルト長さの最長 = 25mm
ねじ/ボルト長さの最短 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1キット(1130個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09832125482-8048
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする