曜日別特売

ラックマウントシャーシ RS PRO

ラックマウントシャーシ RS PRO - RS PRO

タップストリップ / 絶縁ストリップ / ねじパック. 前面及び背面のタイバーでモジュールを固定する際などに使用 M2.5ねじ用タップ バックプレーンタイバーでコネクタを配置する際に使用する絶縁ストリップ M2.5 x 6 mmねじ x 100

仕様
水平ピッチ = 84HP
奥行 = 426mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09834855484-9017
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする