曜日別特売

RS PRO 研磨キット

RS PRO 研磨キット - RS PRO

研磨と仕上げ用キット. キットは1つのサラサと1つの白色ステッチモップを含む 提供される研磨コンパウンドは120 gの'ミニバー'サイズ100 x 20 x 30 mm 各種研磨コンパウンド 貴金属とプラスチックに最適

仕様
アプリケーション = 非鉄金属
キットの内容 = コットンモップ、ルスター、ルージュ、ホワイトステッチモップ
バー重量 = 120g
内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09834950488-5580
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする