曜日別特売

RS PRO 研磨ホイール

RS PRO 研磨ホイール - RS PRO

RS Pro 研磨ホイール、直径 6 インチRS Pro のこの研磨ホイールは、表面を高品質に仕上げます。
卓上又はハンドヘルド機械での使用を想定しており、手動研磨の前に表面を下塗りするのに最適です。
純綿の複数の層から作られたホイールは、硬い金属の塗料を平らにして除去することができ、スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっきに至るすべての製品を迅速かつ一貫した研磨できます。
また、切断コンパウンドを使用してよりきれいに仕上げることもできます。
Durable で丈夫な綿製のこの研磨ホイールは、摩耗に耐えることができます。
152.4 mm ( 6 インチ)の直径で、平らな広い面に適しています。
RS Pro シリーズの一部であるこの製品は、安全性と信頼性に関する厳格な規格を満たすために厳しくテストされています。
この研磨ホイールはスピンドル取り付けに最適で、金属加工や製造などのさまざまな業界で使用されています。
特長と利点.純綿研磨ホイール .直径 152.4 mm (6 インチ ) .スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっき製品に適しています .ベンチ取り付けまたはスピンドル取り付けが可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 152mm
ホイールタイプ = Polishing Wheel
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09835056488-5726
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする