曜日別特売

RS PRO ドリルビットセット HSS, 170個

RS PRO ドリルビットセット HSS, 170個 - RS PRO

ドリルビット 各サイズ10点 - 1 → 8 mm (0.5 mm刻み) 各サイズ5点 - 8.5 → 10 mm (0.5 mm刻み). RS PRO HSSドリル170点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。
最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。
このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。
高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。
代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。
プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。
特長と利点. HSSドリルビット170点セット 研磨済み溝付きにより同等の圧延鍛造ビットより長寿命 ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 黒色酸化皮膜仕上げにより素材のすばやい除去が可能 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。
これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。
たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。
Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。
標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。
これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。

仕様
穴開け用途 = 金属
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
材質 = HSS
個数 = 170
最小サイズ = 1mm
最大サイズ = 10mm
セット内容 = HSSドリルビット
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09837549507-1726
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする