RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール

RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール - RS PRO

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。
基板実装に適しており、円形のケースに収められています。

仕様
実装タイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 16V dc
サウンドレベル = 80dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 13.8mm
高さ = 11.5mm
寸法 = 13.8 (Dia.) x 11.5mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 4.5kHz
供給電流 = 7mA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838057511-7620
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする