RS PRO ドリルビットセット HSS, 18個

RS PRO ドリルビットセット HSS, 18個 - RS PRO

RS Pro HSS 石材、スチール及び木工用ドリルビットセット、 18 ピース、 3 → 10 mm. RS Pro の石材・スチール・木材用ドリルビット 18 本セットは、サイズが 2 → 10 mm のドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い用途に最適です。
この高品質ドリルビットは HSS (高速スチール)製で、耐久性と強度に優れています。
ドリルビットはドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガ、木材、スチールなど、さまざまな石材にすばやく効率的に穴開けを行うことができます。
RS Pro 石材・木材・スチール製ドリルビット 18 本セットは、アクセスが簡単な Durable な収納ケースが付属しており、不使用時にビットを整理して保護します。
特長と利点. HSS 製で、耐久性と強度に優れています 18 本セットは、サイズ範囲が 2 → 10 mm です レンガ、石材、木材、スチールなど、幅広い材質に使用することができます Durable な収納ケースが付属しています。
お使いの本体のサイズは外側に印刷されていて、簡単にアクセスできます ドリルやハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応し、すばやく効率的に穴開けできます 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。
タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。
石材・木材・スチール製ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。
レンガ コンクリート 石材、 ブリーズブロック 木材 スチール 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。
石材用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm スチールビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 木工用ビット: 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm

仕様
穴開け用途 = 石積み
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
材質 = HSS
個数 = 18
最小サイズ = 3mm
最大サイズ = 10mm
セット内容 = 木工用ドリルビット、HSSドリルビット、木工用ドリルビット
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838091511-9676
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする