曜日別特売

RS PRO ドリルビットセット スチール, 16個

RS PRO ドリルビットセット スチール, 16個 - RS PRO

RS Pro 石材用ドリルビット、 4 → 22 mm に設定された 16 ピース. RS Pro の石材用ドリルビット 16 本セットは、 4 . 22 mm のサイズのドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い範囲での使用に最適です。
この高品質のドリルビットは、ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガなどのさまざまな石材にすばやく効率的に穴を開けることができます。
RS Pro 石材用ドリルビット 16 本セットには Durable Storage Tool ロールケースが付属していて、アクセスが簡単で、不使用時にビットを整理して保護することができます。
特長と利点. 高品質な構造のため、耐久性が高く、長寿命です 16 本セットは、 4 → 22 mm のサイズに対応しています コンクリート、レンガ、石材などの石材に適合します 便利な工具ロールケースが付属しています ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。
タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。
石材用ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。
レンガ コンクリート 石材、 ブリーズブロック 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。
4.5 及び 5.5 mm (長さ 85 mm ) 6 及び 6.5 mm (長さ 100 mm ) 7 、 8 、 10 、 12 、 13 mm (長さ 150 mm ) 7 、 8 、 10 、 13 、 16 、 22 mm (長さ 400 mm )

仕様
穴開け用途 = 石積み
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
材質 = スチール
個数 = 16
最小サイズ = 4mm
最大サイズ = 22mm
セット内容 = 石材用ドリルビット
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838371512-2420
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする