曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:106.5 mm, 奥行き:222.2 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:106.5 mm, 奥行き:222.2 mm - RS PRO

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。
壁面又は設置場所に取り付けることができます。
アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。
ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。
このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。
エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。
環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。
これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 222.2 mm
高さ = 106.5 mm
幅 = 146 mm
外形寸法 = 222.2 x 146 x 106.5mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838730517-3894
オープン
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする