RS PRO 同軸ケーブル, 100m

RS PRO 同軸ケーブル, 100m - RS PRO

終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG62A/U
外径 = 6.07mm
Certificazione CPR = Eca
特性インピーダンス = 93 Ω
長さ = 100m
外被色 = 黒
定格電圧 = 300v
動作温度 Max = +80℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09840866521-8010
オープン
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする