ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M12mmパイロット長さ = 13.5mmカッター径 = 20mmカッター長さ = 25.5mmシャンクタイプ = ねじ込み個数 = 1シャンク径 = 12 mm全体長さ = 108 mm材質 = HSSHSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8