極数 = 37
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
ピッチ = 2.77mm
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 250.0 V
長さ = 69.32mm
幅 = 4.1mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 69.32 x 4.1 x 12.55mm
シリーズ番号 = 528℃
基板用製品の定格電流は5Aです。
90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース


