曜日別特売

RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール

RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール - RS PRO

実装タイプ = スルーホール
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 80dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
直径 = 14mm
高さ = 6.7mm
寸法 = 14 (Dia.) x 6.7mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 7mA
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要

内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09842808535-8180
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする