曜日別特売

RS PRO 圧電ブザー 75dB スルーホール

RS PRO 圧電ブザー 75dB スルーホール - RS PRO

実装タイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +115℃
最大周波数 = 3.7kHz
最小周波数 = 2700Hz
角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09842817535-8348
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする