曜日別特売

RS PRO通信用 アッテネータ

RS PRO通信用 アッテネータ - RS PRO

減衰 = 10dB
マルチモード/シングル = シングルモード
種類 = SC
長さ = 35mm
幅 = 12.7mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC . 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09843045536-7948
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする