RS PRO ホースリール

RS PRO ホースリール - RS PRO

インレット接続 = 3/8 in G
ホース内径 = 10mm
ホース付属 = あり
リールの直径 = 490mm
最大使用圧力 = 17バール
インレット接続サイズ = 3/8インチ
インレットねじ規格 = BSPT
取付け = ウォールマウント
操作短縮 = 自動
ドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。
この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。
ホースリール吸込口接続はBSPTメス、ホースの各端はBSPTオス継手で終端処理、ホースリール内側の接続(スイベル上)はBSPTメス. RS Pro 自動収納式ポリプロピレンホースリール. <p>壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。
ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。
</p> <p>この UV 安定化ポリプロピレン製アウターケーシングは、付属の熱可塑性ゴムホースを日光のあたるすぎから保護することもできます。
このため、ホースが時間の経過とともに劣化し、損傷したり、性能が低下したりする可能性があります。
</p>. <p>また、これらの壁面取り付け型ホースリールには、機動性を高めるために、使用中に柔軟に移動できるように壁面に回転式のブラケットも装備されています。
</p> <p>ホースリールの入口接続部は BSPT (英国規格管用ねじ)メスです。
ホースは、 BSPT オス継手を備えており、(スイベル上の)ホースリール内の接合部は BSPT メスです。
</p> <p>リール ; 495-2078 495-2078 及び ; 540-9575 540-9575 は、熱可塑性ゴムホースが付属した水及び空気に最適です。
</p> <p>リール ; 495-2084 495-2084 は温水に適しており、食品グレードの熱可塑性ゴムホースが付属しています。
</p> <p>すべてのリールにホース( ; 495-2078 495-2078 18 m 、 ; 540-9575 540-9575 20 m 、 ; 495-2084 495-2084 15 m )が付属しています。
</p>. よくある質問. <p> ホースリールとは何ですか. </p> <p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。
多様な形式、材質のホースリールを用意しています。
また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。
ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。
ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。
ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。
</p>. <p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. </p> <p>ホースリールのサイズと容量 </p> <p>保管するホースの直径と長さ </p> <p>ホースリールが管理する水圧。
</p> <p>ホースリールの材質 </p> <p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. </p> <p>ホースリールをどこに保管するか. </p> <p>どのようにホースとホースリールを保護するか. </p>. <p> どのような種類のホースリールがありますか. </p> <p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます。
</p> <p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。
移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。
</p>. <p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです。
</p> <p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。
このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。
</p>. <p> スプリング式ホースリール </p> <p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。
リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。
</p>. <p> エアホースリール </p> <p><airs>このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。
エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。
通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。
</p> <p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
</p>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09843185540-9575
オープン
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする