RS PRO レンチ 254 mm クロームバナジウム鋼

RS PRO レンチ 254 mm クロームバナジウム鋼 - RS PRO

レンチの種類 = モンキーレンチmm
全体長さ = 254 mm
ハンドルタイプ = 金属
材質 = クロームバナジウム鋼
RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。
リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。
モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。
このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。
特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。
そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。
配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。
調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。
通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。
ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。
1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09843219541-6595
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする