曜日別特売

やすり RS PRO 角型 160mm

やすり RS PRO 角型 160mm - RS PRO

形状 = 角型
長さ = 160mm
精密やすり. 一般的な各種工作材料の研磨、プロファイルカッティング、仕上げに適した高品質の精密やすり 各やすりは図に示すように異なる断面を持ち、手仕上げ形(Hand)と極薄平形(Warding)を除き、すべて先端が鋭利 全長: 160 mm、カット面: 1 cmあたり28歯(カット番号1) 丸型やすりは直径6.35 mm (0.25インチ)

内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09843377541-6983
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする