RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装

RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装 - RS PRO

極数 = 9
オス/メス = オス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 350 V dc
長さ = 30.81mm
深さ = 20.6mm
寸法 = 30.81 x 20.6mm
動作温度 Min = -55℃
RS PRO 12

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09843481544-3941
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする