RS PRO ドライバビットセット いたずら防止六角

RS PRO ドライバビットセット いたずら防止六角 - RS PRO

ヘッドタイプ = いたずら防止六角
タイプ = インパクトビットセット
個数 = 8
材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
RS Proいたずら防止六角ヘッド電動工具ビットセット. このRS PRO製の便利ないたずら防止ドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。
RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。
このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。
特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 認定及び認証: DIN-7422 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。
このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。
主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。
電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。
このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。
このビットはインパクト工具に適していますか. はい。
このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。
セットの内容を教えてください。
このセットには、さまざまなサイズ(六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6 mm)の8本のビットと、赤色のホルダが含まれています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09844515615-9237
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする