曜日別特売

エッジ保護 RS PRO

エッジ保護 RS PRO - RS PRO

長さ = 20m
幅 = 12.5mm
高さ = 12 mm
製品タイプ = エッジ保護
クランプ範囲 = 1.8mm
色 = Black
RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。
このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。
エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。
エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。
ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。
エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。
追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。
EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。
RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。
スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。
ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。
このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。
このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。
エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。
用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09845608619-1556
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする