曜日別特売

エッジ保護 RS PRO

エッジ保護 RS PRO - RS PRO

長さ = 20m
幅 = 6.8mm
高さ = 15 mm
製品タイプ = エッジ保護
色 = Black
RS Pro PVCフレキシブルエッジプロテクタ. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップは、メタルパネルなどの板金材料の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するために設計されています。
エッジプロテクタは、優れた防水性と耐候性を備えたEPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製です。
ゴム製のエッジプロテクタストリップは、手で縁の周りに押し込むだけで、しっかりと固定されます。
追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。
EPDMゴムは、耐久性が高く汎用性に優れた素材で、さまざまな特性を備えており、屋内と屋外両方での使用に最適です。
防水及び耐候性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。
ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。
このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。
このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。
エッジプロテクタストリップは、産業用及び商業用両方の用途のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09845687619-1635
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする