エッジ保護 RS PRO
長さ = 16.2mm
幅 = 6.5mm
高さ = 6.5 mm
製品タイプ = エッジ保護
色 = Black
60 °ショアEPDM. エッジ保護と検査ウィンドウのシールを提供 ほとんどのラッカー、プラスチック、化学薬品、UV照射、湿気、オゾンに対する耐性あり 2つのサイズを用意 20 m単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(20m)
長さ = 16.2mm
幅 = 6.5mm
高さ = 6.5 mm
製品タイプ = エッジ保護
色 = Black
60 °ショアEPDM. エッジ保護と検査ウィンドウのシールを提供 ほとんどのラッカー、プラスチック、化学薬品、UV照射、湿気、オゾンに対する耐性あり 2つのサイズを用意 20 m単位で販売