エッジ保護 RS PRO

エッジ保護 RS PRO RS PRO

長さ = 20m
幅 = 12mm
高さ = 9.5 mm
製品タイプ = エッジ保護
クランプ範囲 = 1 → 2mm
色 = Black
RS Pro PVCフレキシブルシーリングセクション. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップには、EPDMラバー封入部が接着されています。
このエッジプロテクタには2つの機能があります。
エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。
エッジプロテクタは、押し出しブラックPVCコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。
エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、PVCコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。
追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。
. 特長と利点. . 柔軟で耐久性の高いPVC製で、耐候性、太陽光、酸化、腐食、及びさまざまな化学物質に耐性あり . EPDMラバー封入部により、シーリングと衝撃吸収を強化 . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能 . 幅広い動作温度範囲: -30 → +70 ℃ . 耐候性 . 20 m長のリールで販売. 用途. エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。
ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。
このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。
このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。
エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。
主な用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(20m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09845766 619-1714
オープン
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする