曜日別特売

スピーカーユニット RS PRO 200mW

スピーカーユニット RS PRO 200mW - RS PRO

スピーカー部品 = スピーカーユニット
インピーダンス = 8Ω
直径 = 50mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
長さ = 50mm
幅 = 50mm
深さ = 17.4mm
コーン/ドーム材質 = マイラー
マイラーコーンスピーカー. 音質を必要としない音楽やスピーチ用に最適な耐水性のある黒色コーンスピーカーです。
複数のトーンが必要なサウンダやアラームに最適 インピーダンス: 8 Ω

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847340628-4535
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする