RS PRO 角形チューブプラグ 黒

RS PRO 角形チューブプラグ 黒 - RS PRO

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ
適合正方形管プロフィール = 38mm
カラー = 黒
製品ファミリー = RS
RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 38 mmメーカーがテストして試した RS Pro シリーズには、これらの角型チューブプラグが用意されています。
堅牢な低密度ポリエチレン( LDPE )製で、錆と腐食の両方に耐性があります。
アルカリ、酸、及び有機溶剤に対する良好な耐性を備えているため、軽工業環境での用途に適しています。
このプラグは、断面が 38 mm の角型チューブに対応しています。
外側にテーパーリブが付いているため、チューブ内にしっかりと装着できます。
リブ付きのため、特に視認性の高い壁での配管に適しています。
これは、すっきりとした仕上げになっているためです。
RS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。
RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。
特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 38 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847410629-0158
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする