RS PRO インジケータライト 3.7 V E10 300 mA

RS PRO インジケータライト 3.7 V E10 300 mA - RS PRO

定格電圧 = 3.7 V
口金 = E10
定格電流 = 300 mA
直径 = 10mm
長さ = 25 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 10 lm
寿命 = 10h
E10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適

直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847638655-9485
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする