曜日別特売

ローラーチェーン RS PRO 亜鉛めっき鋼, シンプレックス Strands 長さ10m

ローラーチェーン RS PRO 亜鉛めっき鋼, シンプレックス Strands 長さ10m - RS PRO

バリアタイプ = バリケードチェーン
テープ長 = 10m
色 = 白
材質 = スチール
仕上げ = 亜鉛
長さ = 10m
RS Pro 溶接ストレートリンクRS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。
腐食保護レベルを実現する亜鉛めっき仕上げで、このチェーンを保管及びセキュリティの用途に使用できます。
その他のリンクサイズも用意されています。
( 752-408) 752-408 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです .( 752-414) 752-414 は、直径 24 L x 2.5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです .( 752-420) 752-420 は、リンクサイズが 16 L x 3 mm の 10 m スチールリンクチェーンです .( 752-436) 752-436 は、直径 21L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです .( 752-442) 752-442 は、直径 26L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです .( 752-458) 752-458 は、直径 19 L x 4 mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです .( 752-464) 752-464 は、直径 32 L x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです .( 752-470) 752-470 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです .( 752-486) 752-486 は直径 35L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです .( 752-492) 752-492 は、直径 25L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです .( 752-509) 752-509 は、直径 42L x 6 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです .( 660-6828) 660-6828 は直径 28 L x 7 mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。
吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。
また、吊り下げの目的にも使用できます。
持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。
警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。
吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。

内容量1箱(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847848660-6828
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする