曜日別特売

RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:15.5mm, 最小パネル厚さ:1.5mm

RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:15.5mm, 最小パネル厚さ:1.5mm - RS PRO

最小パネル厚さ = 1.5mm
最小ケーブル径 = 15.5mm
最大ケーブル径 = 15.5mm
材質 = PVC
色 = 黒
最大パネル厚さ = 1.7mm
RS PRO V4

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848636666-4607
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする