台車 RS PRO 3段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量150kg

台車 RS PRO 3段 アルミニウム 630 x 424mm 負荷容量150kg - RS PRO

タイプ = トロリー
許容荷重 = 150kg
プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm
レベルの数 = 3
ホイール特長 = ブレーキ,旋回
ホイールタイプ = ゴム
フレーム材質 = アルミニウム
ホイール材質 = ゴム
車輪径 = 100mm
全高 = 980mm
プラットフォーム長さ = 630mm
プラットフォーム幅 = 424mm
ブレーキ = あり
標準( ; 669-3759 669-3759 )3段シェルフプラスチックトロリー. ほとんどの環境に適したRS PRO堅牢なトレイトロリー。
トロリーには3段のシェルフがあり、組み立てはシンプルで簡単です。
このトロリーには、上部トレイの両端にハンドルが組み込まれています。
スイベルラバーキャスターホイールにより、トロリーは簡単に動かすことができ、物品を運搬できます。
キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。
特長と利点: 汎用 / 多目的軽量トロリー アルミ製支柱 リブ付きシェルフにより強度が向上 耐摩耗性ゴム製キャスターにより台車の運搬能力を更にサポート 滑り止めシェルフ - リップ付きの縁により床に物が落下することを防止 シェルフ付き . ヘビーデューティの可動式ストレージ用のトレイ 2個の全幅ハンドル スイベルキャスターホイール4個(2個はブレーキ付き) 黒仕上げ 使いやすく、移動が簡単 迅速簡単な組み立て 用途: 汎用 倉庫 ガレージ 学校 ケータリング 食品産業 作業場 工場 家庭用 シェルフオプション: 3段の棚 ; 669-3759 669-3759 - L866 x W500 mm 耐滑性 耐湿性 ホイール: ラバークッション製のスイベルホイール4個 直径100 mm 2箇所にブレーキ装備 よくある質問負荷容量はどの程度ですか. ; 669-3759 669-3759 - 150 kg トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。
トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。
トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。
トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。
トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850919669-3759
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする