ミニ ウォータポンプ RS PRO

ミニ ウォータポンプ RS PRO - RS PRO

最大流量 = 500 → 1000ml
供給電圧 = 6 → 12 V
入力接続 = 5.5 mmホースニップル
最大ヘッド = 3.5m
最大使用圧力 = 340 mbar
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
カップリングタイプ = ダイレクト
入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V
最高液体温度 = 60℃
入力接続サイズ = 3.2mm
出力接続サイズ = 3.2mm
ポンプタイプ = 遠心分離機
RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。
研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。
これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。
ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。
オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。
頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851960702-6876
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする