RS PRO コンデンサ 100μF, ,10V dc

RS PRO コンデンサ 100μF, ,10V dc - RS PRO

静電容量 = 100μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6 (Dia.) x 13mm
高さ = 13mm
長さ = 13mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
リップル電流 = 98mA
誘電正接 = 20%
へこみがある方がプラスです。
RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853405707-6530
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする