曜日別特売

RS PRO 工具入れ袋 塩ビ

RS PRO 工具入れ袋 塩ビ - RS PRO

材質 = PVC
長さ(クローズ) = 370mm
幅(閉) = 260mm
深さ(閉) = 45mm
ロックタイプ = ファスナー
幅 = 260.0mm
長さ = 370.0mm
深さ = 45.0mm
工具入れ袋には工具は付属していません。
RS Pro PVC 工具入れ袋、キャリーハンドル付き. RS PRO のこの PVC 工具ウォレットは、移動しながら工具を収納できる汎用性の高いソリューションです。
シンプルなジップアップ設計で、工具保持用のループと伸縮性ストラップが各種揃っているこの工具ウォレットは、スタイリッシュですっきりと整理された方法で工具を手元に維持します。
ソフトケースですが、工具入れ袋はパッド付きの PVC 製で、簡単に持ち運べるケース入りです。
PVC ウォレットは、ドライバ、プライヤ、カッターなどの便利な工具の保管用に最適化されており、電気エンジニアに最適です。
このウォレットには、固定具や留め具を収納できる、密閉可能なホルスタポケットが内側に付いています。
Binder スタイルの工具ウォレットは、ジッパーで完全に閉じ、工具を使用しないときにすっきりとコンパクトに収納できます。
特長と利点 強化及びパッド付き PVC 構造 ロック可能なジッパー 伸縮性ストラップ 小さなコンポーネント用のポケット付き 用途 このウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、重要な小型工具を手に入れることができます。
ブリーフケース型のハンドルは持ち運びに優れ、ソフトケースであることから従来の工具ブリーフケースよりも持ち運びが容易です。
この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。
電気技術者 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。

内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853475707-7262
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする