曜日別特売

RS PRO 工具入れ袋 塩ビ

RS PRO 工具入れ袋 塩ビ - RS PRO

材質 = PVC
長さ(クローズ) = 200mm
幅(閉) = 105mm
深さ(閉) = 50mm
ロックタイプ = ファスナー
幅 = 105mm
長さ = 200.0mm
深さ = 50.0mm
RS Pro ソフト PVC 工具袋です. RS Pro PVC 工具袋のご紹介です。
この高品質のソフトポーチは、既存の工具キットに汎用性の高いアクセサリです。
シンプルなジップアップ設計で、最も重要な工具をコンパクトで安全に収納できます。
この工具ウォレットにより、複数のアクセサリを必要とするさまざまな工具の携帯性が実現され、安全に保管できます。
特に現場で工具を簡単に紛失するおそれがある場合に役立ちます。
GET この RS Pro 工具ウォレットには、作業中に工具ベルトにウォレットをしっかりと固定できる便利なボタンループも付いており、工具収納時にさらに便利に工具にアクセスできます。
特長と利点:. .この工具ウォレットは、柔らかく耐久性に優れた PVC 素材で作られており、防水性を備えているため、使用中の天候や作業現場の条件に対して優れた耐久性を発揮します .このケースは、ケースのサイズパラメータに適合するほとんどの手持ち工具、固定具、留め具に対応できます .工具を安全に保管できるように、 3 面すべてにジッパーが付いているため、落下することはありません .ケース内に収納された工具やアイテムを保護し、安全に持ち運べるように、ウォレットにもパッドが付いています .パッド付きの強化 PVC で、作業台の引き出しや工具ケースに保管できる便利なサイズ .ボタン付きレザーストラップにより、工具ベルトにウォレットを取り付けることができ、簡単に作業できます. この RS Pro 工具ウォレットのサイズは次のとおりです。
; 707-7316 707-7316 . 105 x 200 x 50mm . ; 707-7319-200 707-7319-200 x 120 x 50mm . ; 707-7322-225 707-7322-225 x 175 x 75 mm. 用途:. 工具ウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、小さな必須の工具を手元に置いておくことができます。
用途や収納する工具や留め具の種類に応じて、さまざまなスタイル、サイズ、形式のものがあります。
さまざまな工具を使用して安全に保管し、携帯性を高める作業者に最適なアクセサリです。
特に、現場での作業や、工具ボックスの使用が困難な場合に最適です。
この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。
電気技術者 . 技術者 .メンテナンスエンジニア . DIY愛好家

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853561707-7316
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする