RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 1W 3.3kΩ ±5%

RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 1W 3.3kΩ ±5% - RS PRO

抵抗 = 3.3kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 炭素皮膜
シリーズ = RS
温度係数 = -500 → +350ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
カーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。
主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853606707-8681
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする