静電容量 = 470μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 15mm
高さ = 15mm
長さ = 15mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 2000h
シリーズ = RSmA
誘電正接 = 14%
汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。
さまざまな用途に使われています。
一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。
安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源


