曜日別特売

RS PRO 抵抗線, 0.91mm, 36m

RS PRO 抵抗線, 0.91mm, 36m - RS PRO

ケーブル形状 = シングルコア
長さ = 36m
外径 = 0.91mm
動作温度 Max = +1150℃
導体材質 = ニッケルクロム合金
ケーブルタイプ = テストリード
RS PRO 15

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09854297714-1723
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする