曜日別特売

RS PRO ニクロム線, 623m

RS PRO ニクロム線, 623m - RS PRO

ケーブル形状 = シングルコア
長さ = 623m
外径 = 0.21mm
動作温度 Max = +1150℃
導体材質 = ニッケルクロム合金
ニクロム線. ニッケル - クロム(80/20)の抵抗線 最高動作温度: 1150℃ 制御抵抗器に最適 200 gのリール

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09854315714-1741
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする