曜日別特売

RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dB

RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dB - RS PRO

感度 = -46dB
指向性 = ノイズキャンセル
標準動作電圧 = 2V
実装タイプ = 表面実装
出力インピーダンス = 2.2kΩ
SN比 = 58dB
最大供給電流 = 0.5mA
寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm
直径 = 4mm
高さ = 1.5mm
最大周波数 = 16kHz
動作温度 Max = +70℃
最小周波数 = 50Hz
動作温度 Min = -20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09854839724-3140
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする