曜日別特売

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント - RS PRO

実装タイプ = フランジマウント
最小供給電圧 = 9V dc
最大供給電圧 = 15V dc
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
高さ = 15.5mm
寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
最大周波数 = 0.5kHz
最小周波数 = 300Hz
RS PRO 16

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09854857724-3184
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする