曜日別特売

収納ボックスのふた RS PRO, 600mm x 400mm x 16mm PP グレー

収納ボックスのふた RS PRO, 600mm x 400mm x 16mm PP グレー - RS PRO

蓋タイプ = 取り外し可能
高さ = 600mm
奥行 = 400mm
深さ = 16mm
色 = グレー
ロック可能 = N
材質 = PP
通気 = なし
スタッキング可能 = あり
ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。
; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。
高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。
細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。
また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。
RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。
特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。
ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。
食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855031725-9155
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする