曜日別特売

RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール

RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール - RS PRO

材質 = ステンレススチール
本体種類 = 長丁番
開閉タイプ = 自閉式mm
幅 = 50mm
厚さ = 2mm
RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。
それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。
長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。
このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。
これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。
このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。
各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。
このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。
家庭用及び産業用に適しています。
特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855365726-4103
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする