RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール - RS PRO

材質 = ステンレススチール
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 60mm
厚さ = 2mm
取付方法 = ネジ
RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 60 mm x 60 mm x 2 mmRS Pro のこのステンレススチール製バットヒンジは、キャビネットやドアパネルでの使用に最適です。
2 つのリーフは、スチール製リベット付きピンと結合され、 60 mm x 60 mm のヒンジを形成しています。
2 mm 厚のステンレススチール製で、堅牢で耐腐食性に優れています。
重い荷重の重量に耐えることができるため、用途の広い選択肢です。
丈夫な設計のため、このヒンジは長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。
このため、屋内固定具に適しているため、屋外用途に適しています。
各ヒンジにリベット留めピンが付いているため、固定具をしっかりと固定できます。
ヒンジにはステンレス鋼シートメタル皿頭ねじが付属しています。
このねじを使用することで、ヒンジが表面にしっかりと固定されるようにできます。
特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .皿頭ねじ付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855381726-4107
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする