RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール - RS PRO

材質 = ステンレススチール
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 50mm
厚さ = 2mm
取付方法 = ネジ
RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのロングバットヒンジは Durable ステンレススチール製で、ドアパネルとキャビネットで使用するように設計されています。
シンプルで不器用な設計により、堅牢な構造と組み合わせた信頼性の高い強度が実現されています。
側面は、溶接された 50 mm x 50 mm のリーフペアで構成されています。
腐食に強く、非常に頑丈なグレード 304 ステンレススチール製です。
大型サイズのため、このヒンジはより重い重量を支えることができ、長寿命の構造により、過酷な用途にも耐えられます。
また、リベット留めされているステンレススチール製ヒンジピンにより、外れないようになっているため、安全な選択肢となっています。
このヒンジには、 6 か所に穴開け加工が施され、簡単に位置合わせできます。
皿穴は皿穴で、ねじを表面と平らに SIT できます。
ヒンジにはねじが付属しており、屋外やより過酷な環境での使用に適しています。
特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855426726-4125
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする