RS PRO 無拘束 フラグヒンジ フラグヒンジ ステンレススチール

RS PRO 無拘束 フラグヒンジ フラグヒンジ ステンレススチール - RS PRO

材質 = ステンレススチール
本体種類 = フラグヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 40mm
厚さ = 1.5mm
取付方法 = 溶接オン
ピン形状 = リフトオフ
RS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。
さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。
特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。
タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。
ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。
また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855469726-4138
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする