エッジ保護 RS PRO

エッジ保護 RS PRO - RS PRO

長さ = 20m
幅 = 14mm
高さ = 12 mm
製品タイプ = エッジ保護
色 = Black
RS Pro EPDMスポンジゴム製ドア及び窓シーリングストリップ. RS Proの高品質押し出しEPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)スポンジゴム製シールストリップは、ドアシール又は窓シールとして使用するように設計されています。
圧縮すると、シールプロファイルの空気室が大きな開口部を塞ぐことができ、開口部が均等でない場合でも対応できます。
このEPDMゴム製ドアシールストリップの裏面には接着式ストリップが付いているため、簡単に貼り付けることができます。
特長と利点. EPDMゴムは、ドラフト排除板や目張りとしての使用に最適な汎用性の高い素材です。
EPDMは次のような特性を備えています。
防水及び耐候性 . 耐久性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. この高耐久設計のゴム製ドアシーリングストリップは、ドア、窓、ハッチの周囲の溝や隙間を塞ぐために、さまざまな業界で使用されています。
EPDMゴムの耐候性により、このドアと窓用のシーリングストリップは、屋内と屋外の両方で使用できます。
主な用途:. . 車両 . 建物の扉や窓 . 産業機械及び農業機械 . キャビネット

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855776727-6096
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする