曜日別特売

金属棒 RS PRO フラットバー

金属棒 RS PRO フラットバー - RS PRO

フォーム = フラットバー
材料 = 真鍮
長さ = 500mm
幅 = 1/2インチ
材質グレード = CZ121/CW614N
高さ = 1/8インチ
許容誤差 - 長さ = ± 2mm
熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3
BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。
各種の用途に適しています。
特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855785728-6888
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする