曜日別特売

スリングベルト RS PRO 丸型 1m 120mm 赤

スリングベルト RS PRO 丸型 1m 120mm 赤 - RS PRO

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 5t
定格荷重2本の脚 = 7000kg
定格荷重4本の脚 = 5000kg
定格荷重チョークヒッチ = 4000kg
長さ = 1m
奥行 = 120mm
色 = 赤
エンドフィッティング = エンドレス
RS PRO 6

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855889729-2972
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする